9121961600 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NR Z4 16mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21961600, 9121961600
Rubix:1556150
Hersteller:21961600
EAN:4317784141079


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9121961600 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NR Z4 16mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage