Referenzen
Format:21901600, 9121901600
Rubix:1556002
Hersteller:21901600
EAN:4317784087124


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
Produktdetails : 9121901600 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 16mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 16 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std