Referenzen
Format:22261000, 9122261000
Rubix:1556135
Hersteller:4317784140867
EAN:4317784140867


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9122261000 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 10,0mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 10,0mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std