Referenzen
Ringfeder:RfN 4051 500X750
Rubix:86938


Technische Zusammenfassung
| Wellendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 1013000 N.m |
| Typ | 4051 |
Produktdetails : 500X750RFN4051 Schrumpfscheibe
Standardbaureihe für hohe Dremomente. Mit geteilten Schrumpfscheiben können Zahnräder, Kettenräder o.ä. auf einfache Art und Weise auf die Welle montiert werden, wobei z.B. ein Zahnrad zwischen den beiden Druckringen der Schrumpfscheibe montieret wird. Diese garantieren höchste Festigkeiten und Unzerstörbarkeit der Schrumpfscheibe. Bedingt durch den geschlitzten Innenring entstehen geringe Verlustkräfte und Pressungen auf der Nabe.
Schrumpfscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 430 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 1013000 N.m |
| Typ | 4051 |
| Übertragbare Axialkraft | 4712 N.m |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.459,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.067,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage