Referenzen
Ringfeder:RfN 4051 GT 300X460
Rubix:1430594


Technische Zusammenfassung
| Wellendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 234000 N.m |
| Typ | 4051 |
Produktdetails : 300X460RFN4051-GT Schrumpfscheibe geteilt
Standardbaureihe für hohe Dremomente. Mit geteilten Schrumpfscheiben können Zahnräder, Kettenräder o.ä. auf einfache Art und Weise auf die Welle montiert werden, wobei z.B. ein Zahnrad zwischen den beiden Druckringen der Schrumpfscheibe montieret wird. Diese garantieren höchste Festigkeiten und Unzerstörbarkeit der Schrumpfscheibe. Bedingt durch den geschlitzten Innenring entstehen geringe Verlustkräfte und Pressungen auf der Nabe.
Schrumpfscheibe geteilt
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 234000 N.m |
| Typ | 4051 |
| Übertragbare Axialkraft | 1800 N.m |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.121,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.524,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage