Referenzen
Ringfeder:RfN 4051 165X260
Rubix:86011


Technische Zusammenfassung
| Wellendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 35200 N.m |
| Typ | 4051 |
Produktdetails : 165X260RFN4051 Schrumpfscheibe
Standardbaureihe für hohe Dremomente. Mit geteilten Schrumpfscheiben können Zahnräder, Kettenräder o.ä. auf einfache Art und Weise auf die Welle montiert werden, wobei z.B. ein Zahnrad zwischen den beiden Druckringen der Schrumpfscheibe montieret wird. Diese garantieren höchste Festigkeiten und Unzerstörbarkeit der Schrumpfscheibe. Bedingt durch den geschlitzten Innenring entstehen geringe Verlustkräfte und Pressungen auf der Nabe.
Schrumpfscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Wellendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Übertragbares Drehmoment | 35200 N.m |
| Typ | 4051 |
| Übertragbare Axialkraft | 500 N.m |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage