9312500004 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 8,0/22,0x65mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 8,0/22,0x65mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.445.08.3
Rubix:2159900
EAN:4034221050861
9312500004 Schrumpff. D69871ADB SK40 8,022,0x65mm

Produktdetails : 9312500004 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 8,0/22,0x65mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 6,0/21,0x130mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
218,03 exkl. MwSt.
/ Stück
259,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage