9312500058 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 12,0/24,0x160mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 12,0/24,0x160mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.442.12.3
Rubix:2159918
EAN:4034221051301
9312500058 Schrumpff. D69871ADB SK40 12,024,0x160m

Produktdetails : 9312500058 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 12,0/24,0x160mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 25,0/44,0x130mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
379,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage