9314101009 Schrumpff. JISB6339ADB 10,0x 90mm BT40 H
Schrumpffutter JISB6339ADB 10,0x 90mm BT40 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:40.640.10
Rubix:1946547
EAN:4034221020109
Produktdetails : 9314101009 Schrumpff. JISB6339ADB 10,0x 90mm BT40 H
Schrumpffutter, JIS B 6339 (MAS-BT), Form AD/B, BT 40
Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Schrumpffutter JISB6339ADB BT40 10x90mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

