9315900088 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x160mm

Schrumpff. D69863A 32,0/44,0x160 A-63 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:A63.142.32.3
Rubix:2159898
EAN:4034221050823
9315900088 Schrumpff. D69863A 32,044,0x160 A-63 Ha

Produktdetails : 9315900088 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x160mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x160mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
397,10 exkl. MwSt.
/ Stück
472,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage