9312300050 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 3x120mm

HPH-Spannf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30777071
Rubix:1949015
Hersteller:30777071
9312300050 HPH-Spannf. D69871ADB 3G SK40 3mm WTE

Produktdetails : 9312300050 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 3x120mm


Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 3mm WTE
HPH-Spannfutter Multi, 3° Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für hohe Haltekräfte und hohe, übertragbare Drehmomente. Lange Standzeiten. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Einfaches und schnelles Spannen. Temperaturbeständigkeit bis 120 °C. Schlanke 3°- Kontur wie bisher bei Schrumpfaufnahmen. Maximale Flexibilität durch Einsatz von Reduzierhülsen. Anwendung: Optimal für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau. Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriff.

Technische Informationen


Attribute
490,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
583,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage