9315650053 Spannfutter HPH 3Grad DIN69893A HSK-A63 6x120mm

HPH-Spannf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30655463
Rubix:1949025
Hersteller:30655463
9315650053 HPH-Spannf. D69893A 3G HSK-A63 6mm WTE

Produktdetails : 9315650053 Spannfutter HPH 3Grad DIN69893A HSK-A63 6x120mm


Spannfutter HPH 3Grad DIN69893A HSK-A63 6mm WTE
HPH-Spannfutter Multi, 3° Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für hohe Haltekräfte und hohe, übertragbare Drehmomente. Lange Standzeiten. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Einfaches und schnelles Spannen. Temperaturbeständigkeit bis 170 °C. Schlanke 3°-Kontur wie bisher bei Schrumpfaufnahmen. Maximale Flexibilität durch Einsatz von Reduzierhülsen. Anwendung: Optimal für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau. Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriff.

Technische Informationen


Attribute
516,33 exkl. MwSt.
/ Stück
614,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage