3610002835 Schreibtisch lichtgrau 1600x800 mm
Schreibtisch lichtgrau 1600x800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016176
Rubix:1101708
EAN:4032062002803
Produktdetails : 3610002835 Schreibtisch lichtgrau 1600x800 mm
Schreibtisch, Serie B • Tischplatte: 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal • Material: widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatte • Gestell: aus Stahl, silber beschichtet • Gesamthöhe: 720 mm • Höhenjustierung mittels Stellschrauben in den Füßen Lieferung: Zerlegt, im Karton verpackt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610002835 schreibtisch lichtgrau 1600x800 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


