Tisch BMV 3070.6003, Typ: 3610005340 Mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm

Mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
BMV:3070.6003
Rubix:3247678
3610005340 Mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm
Technische Zusammenfassung
Typ3610005340 mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm

Produktdetails : 3610005340 Mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm


Mehrwzecktisch • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 19 mm stark • Dekor: Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante • Gestell Stahlrohr, Vierkant B x T: 30 x 30 mm • Inklusive Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm) Hinweis: Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610005340 mehrzwecktisch 800 800x720 schwarz 19mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,43 exkl. MwSt.
/ Stück
205,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage