Referenzen
Spartex:853929
Rubix:3250415
EAN:3660338098581



Produktdetails : 853929 Werkbank (Bxtxh) 1500X500X880 mm RAL5015 Mdf
MDF-Arbeitsplatte. Dicke: 40 mm.
Ablage aus galvanisiertem Blech: Dicke: 20 mm.
Höhenverstellbare Ablage.
Gewicht der Standardausführung: 40 kg.
Gewicht der Ausführung mit Rollen: 43 kg.
Rollen-Ø 100 mm 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Lenkrollen ohne Bremse.
RAL 5015.
(Wenn Sie Schubladen bestellen, geben Sie in der Bestellung die gewünschte Position an: rechts / links / Mitte)
Ablage aus galvanisiertem Blech: Dicke: 20 mm.
Höhenverstellbare Ablage.
Gewicht der Standardausführung: 40 kg.
Gewicht der Ausführung mit Rollen: 43 kg.
Rollen-Ø 100 mm 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Lenkrollen ohne Bremse.
RAL 5015.
(Wenn Sie Schubladen bestellen, geben Sie in der Bestellung die gewünschte Position an: rechts / links / Mitte)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | standard |
|---|---|
| Höhe | 880 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Breite | 1500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
