99699-00002 4-Fuss-Tisch Basis, 750x1600x800mm, 7035/Dekor Lichtgrau
Basis
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:99699-00002
Rubix:3710595
Hersteller:99699-00002
EAN:4068192046523





Technische Zusammenfassung
| Typ | 99699-00002 4-fuss-tisch basis, 750x1600x800mm, 7035/dekor lichtgrau |
|---|---|
| Höhe | 750 mm |
Produktdetails : 99699-00002 4-Fuss-Tisch Basis, 750x1600x800mm, 7035/Dekor Lichtgrau
4-Fuß-Tisch Basis, als Mehrzwecktisch, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit 25 mm Niveauregulierung, Tischplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Stärke 25 mm mit 3 mm Umleimer, Traglast max. 100 kg bei verteilter Last, Tische werden zerlegt geliefert - einfache Montage, Gestell: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor: Lichtgrau, Maße (H x B x T): 750 x 1800 x 800 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 99699-00002 4-fuss-tisch basis, 750x1600x800mm, 7035/dekor lichtgrau |
|---|---|
| Höhe | 750 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Breite | 750 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage