9594011000 Schraubendrehersatz VDE 5-teilig Torx im Karton Classic
Schraudreh.-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
PB Swiss tools:PB 5549
Rubix:2950133
Hersteller:PB 5549
EAN:7610733273829
Produktdetails : 9594011000 Schraubendrehersatz VDE 5-teilig Torx im Karton Classic
Schraubendreher-Satz VDE 5-teilig Torx im Karton Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher-Satz für TORX®, Slim Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Lieferung im Karton. Aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
VDE-Schraubendreher-Satz für TORX®, Slim Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Lieferung im Karton. Aus hochlegiertem Federstahl, mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
