834V-2 (BAHCO) Schraubstock, Runder Schlitten, Öffnungsweite 63 mm
Schraubstock, Runder Schlitten, öffnungsweite 63 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:834V-2
Rubix:1313271
EAN:7314150124992

Produktdetails : 834V-2 (BAHCO) Schraubstock, Runder Schlitten, Öffnungsweite 63 mm
Schraubstock, Runder Schlitten, Öffnungsweite 63 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4890 g |
|---|---|
| Öffnung | 63 mm |
| Gewicht | 4500 g |
| Typ | regulär |
| Breite Spannbacken | 63 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
