Referenzen
Rubix-DE:2BALU
Rubix:1083654
Hersteller:2BALU
EAN:4030587000083

Produktdetails : 9514790080 Dreh-Wendespanner klemmbar 80mm
Dreh-Wendespanner
• Plattenstärke bis 80 mm
• Alu-Backen
• Spannbacken auswechselbar
• Spindel gegen Verschmutzung geschützt
• Horizontal/vertikal verstellbar
• Kugel um 360° drehbar und gleichzeitig um 90° wendbar
Hinweis: Der Kugeldorn bei Backenbreite 46 mm hat an der oberen Seite eine Verzahnung, auf die auch andere Vorrichtungen montiert werden können.
Hersteller: EKOTEC Gusstechnik GmbH &
• Plattenstärke bis 80 mm
• Alu-Backen
• Spannbacken auswechselbar
• Spindel gegen Verschmutzung geschützt
• Horizontal/vertikal verstellbar
• Kugel um 360° drehbar und gleichzeitig um 90° wendbar
Hinweis: Der Kugeldorn bei Backenbreite 46 mm hat an der oberen Seite eine Verzahnung, auf die auch andere Vorrichtungen montiert werden können.
Hersteller: EKOTEC Gusstechnik GmbH &
Technische Informationen
Attribute
| Typ | regulär |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
