1224.100 Schraubstock mit Drehteller, 100 mm

1224-Konstruktionsschraubstock-Pivotalwartung bei 360 °

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:1224.100
Rubix:3476116
EAN:3148519276077
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung125 mm
Gewicht9700 g
Typregulär
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1224.100 Schraubstock mit Drehteller, 100 mm


Die Baureihe 1224 umfasst vier um 360° drehbare Schraubstöcke von Facom, die speziell für intensive Werkstattarbeiten auf der Werkbank entwickelt wurden. Gefertigt aus Kugelgraphitguss, zeichnen sie sich durch hohe Robustheit, Langlebigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im industriellen Umfeld aus.

Eigenschaften:
Die Schraubstöcke der Serie 1224 sind um 360° drehbar und ermöglichen dadurch eine flexible Positionierung des eingespannten Werkstücks in jede Richtung, ohne die Werkbank versetzen zu müssen. Die verbreiterte Auflagefläche der prismatischen Führung reduziert die Durchbiegung der beweglichen Backe selbst bei hoher mechanischer Belastung. Die Einstellung erfolgt über ein Zwei-Schrauben-System mit Spielausgleich und gewährleistet dauerhaft eine präzise und stabile Führung.
Die parallelen Spannbacken sind austauschbar und besitzen eine Härte von 48 bis 53 HRC, wodurch sie besonders verschleißfest sind. Zusätzliche abnehmbare V-Backen mit einer Härte von 40 bis 46 HRC ermöglichen das sichere Spannen von Rohren und zylindrischen Werkstücken. Die Betätigungsstange besteht aus brüniertem Stahl. Das rot lackierte Gehäuse schützt zuverlässig vor Oxidation und Korrosion. Die Befestigung auf der Werkbank erfolgt über eine 3-Punkt-Aufnahme und sorgt für maximale Stabilität im Arbeitsalltag.

Spezifikationen:
• Referenzen: 1224.100, 1224.125, 1224.150 und 1224.175
• Gehäusematerial: Kugelgraphitguss
• Bruchlast: ≥ 700 N/mm²
• Rockwellhärte der Parallelbacken: 48 bis 53 HRC
• Rockwellhärte der V-Backen: 40 bis 46 HRC
• Ausführung: rot lackiertes Gehäuse
• Werkbankbefestigung: 3-Punkt-Befestigung
• Drehfunktion: ja, 360°
• Auch als feste Ausführung erhältlich: 1224.E
• 1224.100:
• Maximale Spannweite: 125 mm
• Führungslänge der festen Backe: 63 mm
• Backenhöhe: 74 mm
• Gesamthöhe: 164 mm
• Backenbreite: 104 mm
• Schlittenbreite: 51 mm
• Gesamtlänge: 345 mm
• 1224.125:
• Maximale Spannweite: 150 mm
• Führungslänge der festen Backe: 75 mm
• Backenhöhe: 83 mm
• Gesamthöhe: 178 mm
• Backenbreite: 127 mm
• Schlittenbreite: 53 mm
• Gesamtlänge: 380 mm
• 1224.150:
• Maximale Spannweite: 200 mm
• Führungslänge der festen Backe: 95 mm
• Backenhöhe: 94 mm
• Gesamthöhe: 205 mm
• Backenbreite: 154 mm
• Schlittenbreite: 60 mm
• Gesamtlänge: 460 mm
• 224.175:
• Maximale Spannweite: 235 mm
• Führungslänge der festen Backe: 118 mm
• Backenhöhe: 123 mm
• Gesamthöhe: 241 mm
• Backenbreite: 178 mm
• Schlittenbreite: 68 mm
• Gesamtlänge: 532 mm

Stärken

• Die 360°-Drehfunktion erleichtert das schnelle Neupositionieren des Werkstücks, ohne den Schraubstock lösen oder demontieren zu müssen, und reduziert dadurch die Rüst- und Handhabungszeiten in der Werkstatt
• Die verbreiterte Auflagefläche der prismatischen Führung gewährleistet eine hohe Spannpräzision auch unter hoher Belastung und minimiert das Risiko von Verformungen
• Austauschbare Spannbacken erweitern die Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlich geformte Werkstücke, einschließlich Rohren und Rundmaterialien
• Vier verfügbare Größen mit Spannweiten von 125 bis 235 mm ermöglichen die Auswahl des optimalen Schraubstocks für jede Werkstückdimension

Anwendungen

Der Facom Schraubstock 1224 eignet sich ideal für industrielle Wartungswerkstätten, technische Produktionsbereiche sowie vielseitige Arbeitsplätze mit häufigen Spann-, Feil-, Biege- oder Montagearbeiten. Die 360°-Drehfunktion bietet insbesondere bei langen oder asymmetrischen Werkstücken einen deutlichen Vorteil, da sich die Arbeitsposition je nach Bearbeitungsschritt flexibel anpassen lässt.
Die abnehmbaren V-Backen erweitern den Einsatzbereich auf Anwendungen in der Sanitärtechnik, Rohrbearbeitung und im leichten Metallbau, bei denen regelmäßig Rohre und zylindrische Profile gespannt werden müssen. Die vier Varianten der Serie decken Anforderungen vom kompakten Wartungsarbeitsplatz bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen in Metallverarbeitung und Stahlbau mit großer Spannweite ab.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11216 g
Verpackungsmaße (L x B x H)435x290x270 mm
Gewicht der Verpackung11180 g
Öffnung125 mm
Gewicht9700 g
Typregulär
Breite Spannbacken104 mm
221,40 exkl. MwSt.
/ Stück
263,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage