411-125 Parallel-Schraubstock 125x150 mm

Vize 411

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:411-125
Rubix:1244174
Hersteller:6501100
EAN:4010886650110
411-125 Parallel-Schraubstock 125x150 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung150 mm
Gewicht12500 g
Typregulär
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 411-125 Parallel-Schraubstock 125x150 mm


Geschmiedet und wärmebehandelt, ist der Parallel-Schraubstock Gedore 411 in den Ausführungen 125 mm und 150 mm erhältlich. Die geschützte Spindel und die einstellbare Führung gewährleisten einen dauerhaften professionellen Einsatz.

Eigenschaften:
Der Parallel-Schraubstock Gedore 411 basiert auf einer stabilen Schmiedekonstruktion, die die Steifigkeit des Gesamtsystems unter Belastung verstärkt. Die Backen und die Ambossplatte sind induktionsgehärtet, was die Kontaktflächen härtet und deren Verschleiß begrenzt. Die Spannspindel verfügt über einen integrierten Schutz gegen Spritzer und Verschmutzung, was ihre Lebensdauer verlängert. Eine einstellbare Führung erleichtert die präzise Einstellung der Parallelität der Backen entsprechend den zu haltenden Werkstücken. Die blaue Lackierung schützt den Korpus des Schraubstocks vor leichter Korrosion und erleichtert die visuelle Identifizierung in der Werkstatt.

Spezifikationen:
• Modell 411-125 (6501100):
• Material: geschmiedeter Stahl
• Backenbreite: 125 mm
• Nutzbare Öffnungsweite: 150 mm
• Gesamtbreite: 150 mm
• Gesamthöhe: 220 mm
• Gesamtlänge: 350 mm
• Gewicht: 12,4 kg
• Farbe: blau
• Oberfläche: lackiert
• Modell 411-150 (Art.-Nr. 6501290):
• Material: geschmiedeter Stahl
• Backenbreite: 150 mm
• Nutzbare Öffnungsweite: 200 mm
• Gewicht: 17,1 kg
• Farbe: blau
• Oberfläche: lackiert

Stärken

• Stabile Schmiedekonstruktion: widersteht wiederholten Spannkräften ohne Verformung
• Induktionsgehärtete Backen und Ambossplatte: dauerhafte Wirkflächen auch bei intensivem Einsatz
• Geschützte Spindel: begrenzt die Verschmutzung und reduziert den Wartungsaufwand
• Einstellbare Führung: passt die Parallelität der Backen mit einem einfachen Sechskantschlüssel an

Anwendungen

Der Parallel-Schraubstock Gedore 411 findet Einsatz in Werkstätten des allgemeinen Maschinenbaus, des Kesselbaus, des Metallbaus und der industriellen Instandhaltung. Diese Schraubstöcke finden ihren Platz sowohl in Serienfertigungsbetrieben als auch bei vorbeugenden oder korrektiven Instandhaltungsarbeiten, in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Metallurgie oder dem Bau von Industrieanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12480 g
Öffnung150 mm
Gewicht12500 g
Typregulär
Breite Spannbacken125 mm
Zolltarifcode82057000
247,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen