2607017160 Schrauberbit- und Ratschen-Set 27tlg.
Schrauberbit- und Ratschen-Set 27tlg.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607017160
Rubix:1609461
EAN:3165140659208
Produktdetails : 2607017160 Schrauberbit- und Ratschen-Set 27tlg.
Schrauberbit- und Ratschen-Set. 27-teilig. Extra-harte Qualität für jedes Projektvorhaben. Schnelle und unkomplizierte Anwendung. Hochwertiges Set mit farbcodierten Schrauberbits, gängigen Steckschlüsseln und Ratsche für unterschiedliche Schraub- und Montagearbeiten. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Langlebige Schrauberbits für 5 Schraubkopftypen in 20 gängigen Größen. Farbcodierte Bits für den schnellen Überblick und rascheren Zugriff auf den passenden Bit. Sicherer Halt und schneller Wechsel der Bits durch Verriegelungs- und Schnellwechselfunktion des Universaladapters. Guter Halt der Schraube im Bit durch im Adapter integrierten Magneten. Praktisch untergebracht in der handlichen Sortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt: 19 Schrauberbits mit Farbcodierung, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, S 4, S 5, S 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6. 5 Steckschlüssel mit Durchmesser: 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm. 1 Ratsche (Rechts-/Linkslauf). 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch. 1 Adapter für Steckschlüssel.
Schrauberbit- und Ratschen-Set, 27-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 27 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
585,63 € exkl. MwSt.
/ 27 Stück
696,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std