Referenzen
Bosch:2607001642
Rubix:3671465
EAN:3165140301688

Produktdetails : 2607001642 1ST Torxschr.Klinge T30 XH 49mm
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: T30, Länge mm: 49
Schrauberbit Extra-Hart T30, 49 mm, 1er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x50x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
| Länge | 49 mm |
| Abdruckgröße | t30 |
| Abdruck | torx-profil |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
