Referenzen
Bahco:K18NF-2
Rubix:1314948
EAN:7314151347161

Produktdetails : K18NF-2 (BAHCO) Bits f. Phillips-Schrauben
Bits f. Phillips-Schrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Länge | 44,5 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Abdruck | phillips (ph) |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
54,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
