ENH.205 IMPACT-Bit Serie 2 - Sechskant 5 mm
ENH.2 - Serie 2 Schlagbits für Sechskant-Senkkopfschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENH.205
Rubix:1568861
EAN:3148510238807




Produktdetails : ENH.205 IMPACT-Bit Serie 2 - Sechskant 5 mm
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Innensechskant 8 mm
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Innensechskantschrausbeinsatz5/16 ENT.205 Einlage HEX L 30mm
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30x8x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Länge | 30 mm |
| Abdruckgröße | 5 |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage