EH.101/4 Bit Serie 1 - Sechskant 1/4
EH.1- Standardbits Serie 1 für Innensechskantschrauben in Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:EH.101/4
Rubix:3669689
EAN:3148510233628



Produktdetails : EH.101/4 Bit Serie 1 - Sechskant 1/4
Bit Serie 1 Antrieb Aussensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Innensechskant 5/32"
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Produktstärken:
Für manuelles Verschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25x5x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
| Länge | 25 mm |
| Abdruckgröße | 1/4 in |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
