2607001735 Schrauberbit Extra-Hart, HEX 6, 49mm 3-Pck
Schrauberbit Extra-Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001735
Rubix:1609413

Produktdetails : 2607001735 Schrauberbit Extra-Hart, HEX 6, 49mm 3-Pck
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: HEX6, Länge mm: 49
Schrauberbit Extra-Hart HEX 6, 49 mm, 3er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x50x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
| Länge | 49 mm |
| Abdruckgröße | hex6 |
| Abdruck | hex / allen |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,47 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
23,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
