ATP1X100ST Schraubendreher PROTWIST INOX PH1

Schraubenzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATP1X100ST
Rubix:3716826
EAN:3662424096464
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph1
Klingenlänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ATP1X100ST Schraubendreher PROTWIST INOX PH1


Die Protwist® INOX Schraubendreher für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben widerstehen selbst den extremsten Oxidationsbedingungen. Die Serie umfasst zwei Größen mit einer Klinge aus X46Cr13-Stahl und einem ergonomischen Zweikomponenten-Griff.

Eigenschaften:
Die Serie ATP.ST deckt sämtliche Verschraubungsanforderungen bei Phillips®-Kreuzschlitzschrauben ab. Der rostfreie Stahl reduziert die Korrosionswirkung und verlängert dadurch die Lebensdauer des Werkzeugs in rostanfälligen Umgebungen. Die Klinge aus X46Cr13-Stahl entspricht einer Güte, die auch in hochwertigen Küchenmessern, in chirurgischen Instrumenten und bei Bremsscheiben eingesetzt wird – ein Beleg für ihre Härte und Verschleißfestigkeit. Der Zweikomponenten-Griff verbindet einen komfortablen Griff mit Stoß-, Abrasions- und Chemikalienbeständigkeit. Die gehärtete, nicht magnetische Spitze rundet dieses auf wiederholten Einsatz ausgelegte Set ab.

Spezifikationen:
• Serie: ATP.ST
• Antriebstyp: Phillips® (PH)
• Grifftyp: schlagfester Zweikomponenten-Griff
• Spitzenbehandlung: gehärtet
• Nicht magnetische Spitze
• Farbcodierung: ja (gelb)
• Klingenmaterial: rostfreier Stahl X46Cr13
• Referenz ATP1X100ST (PH1): Klingendurchmesser 4,5 mm, Klingenlänge 100 mm, Griff­länge 109 mm, Gesamtlänge 209 mm
• Referenz ATP2X125ST (PH2): Klingendurchmesser 6 mm, Klingenlänge 125 mm, Griff­länge 120 mm, Gesamtlänge 245 mm

Normen:
• Label Origine France Garantie: Diese Zertifizierung bestätigt eine in Frankreich durchgeführte Fertigung, die von einer unabhängigen Stelle nach einem festgelegten Lastenheft überprüft wird.
• Normen ISO 8764-1 und ISO 8764-2: Diese internationalen Normen regeln die dimensionalen und funktionalen Eigenschaften von Schraubendrehern für Kreuzschlitzschrauben.

Stärken

• Korrosionsbeständigkeit: Sie begrenzt den Verschleiß in feuchten oder chemischen Umgebungen.
• Zweikomponenten-Griff: Er erleichtert die Handhabung und dämpft Stöße.
• Gehärtete, nicht magnetische Spitze: Sie verbessert die Präzision und Stabilität beim Verschrauben.
• Lebenslange Garantie: Der Werkzeugaustausch sichert den Kauf langfristig ab.

Anwendungen

• Offshore: Plattformen und Infrastrukturen, die Meeresluft und Gischt ausgesetzt sind
• Fischerei: Schiffe und Verarbeitungsbetriebe mit ständigem Kontakt zu Salzwasser
• Nautische Wartung: Schiffswerften und Häfen mit hoher Luftfeuchtigkeit
• Chemische Industrie: Standorte, an denen Oberflächen korrosiven Stoffen ausgesetzt sind
• Wasseraufbereitung: Kläranlagen und Anlagen in feuchter Umgebung
• Lebensmittelindustrie: Produktionslinien mit häufigem Reinigungsbedarf

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgrößeph1
Klingenlänge100 mm
Länge209 mm
Endbearbeitungstahl
9,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage