9663050002 Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm
Schraubendrehereinsatz hex. PZ2x100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63050002, 9663050002
Rubix:1559366
Hersteller:63050002
EAN:4317784511490

Produktdetails : 9663050002 Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm
Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sechskantklinge, ab Größe PZ 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sechskantklinge, ab Größe PZ 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | pozidriv |
|---|---|
| Abdruckgröße | pz2 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 205 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
