9648400000 Schraubendreher 5190 VDE PH0x 60mm Classic

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 5190.0-60
Rubix:2950017
Hersteller:PB 5190.0-60
9648400000 Schraubendreher 5190 VDE PH0x 60mm Classic PB Swiss Tools

Produktdetails : 9648400000 Schraubendreher 5190 VDE PH0x 60mm Classic


Schraubendreher 5190 VDE PH0x 60mm Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.

Technische Informationen


Attribute
6,72 exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std