0-65-443 Schraubendreher-Set FatMax 6-tlg
Schraubendreher-Set FatMax 6-tlg
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:0-65-443
Rubix:3474624
EAN:3253560654436

Produktdetails : 0-65-443 Schraubendreher-Set FatMax 6-tlg
Fünf Klingen und ein Spannungsprüfer: Das Schraubendreher-Set Fatmax von Stanley deckt die gängigsten Konfigurationen bei Arbeiten unter Spannung ab. Jeder Schraubendreher profitiert von einer individuell auf 10.000 V geprüften Polyamid-Isolierung und einer verstärkten Klinge zur Begrenzung des Abrutschens. Das Set wird in Frankreich im Stanley-Werk Arbois hergestellt.
Eigenschaften:
Dieses Set isolierter Schraubendreher umfasst drei Schlitzschraubendreher (2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm und 5,5 × 150 mm), zwei Pozidriv-Schraubendreher (PZ1 × 100 mm und PZ2 × 125 mm) sowie einen Spannungsprüfer. Die Klingen sind präzisionsbearbeitet, um den Halt an den Schrauben zu begünstigen und das Abrutschrisiko zu begrenzen. Die Pozidriv-Klingenformen profitieren von einer Induktionshärtung, während die Schlitzklingen durch CNC-Bearbeitung hergestellt werden. Das gesamte Set profitiert zudem von einer schwarzen Phosphatbeschichtung auf der Spitze zur Verstärkung der Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Eine isolierende Hülle umschließt den Schaft, um den Anwender bei elektrischen Eingriffen zu schützen. Sie ist zudem beständig gegen Stöße bei niedriger Temperatur (bis zu -25 °C), gegen Abrieb und gegen Feuchtigkeit. Jedes Werkzeug wird einzeln auf 10.000 V geprüft.
Der großvolumige Dreikomponenten-Griff erleichtert die Drehmomentübertragung bei Verschraubungsarbeiten. Er wird direkt auf den Schaft aufgespritzt, für eine längere Lebensdauer. Seine profilierte Form und seine rutschfeste Beschichtung verbessern die Kontrolle über das Werkzeug und verringern die Ermüdung bei längerem Gebrauch. Eine Öse für eine Handschlaufe ist in den Griff integriert, um das Sturzrisiko bei Arbeiten in der Höhe zu begrenzen und die Aufbewahrung zu erleichtern.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 6
• Zusammensetzung: 3 Schlitzschraubendreher, 2 Pozidriv-Schraubendreher, 1 Spannungsprüfer
• Schlitzschraubendreher: 2,5 mm × 50 mm, 3,5 mm × 75 mm, 5,5 mm × 150 mm
• Pozidriv-Schraubendreher: PZ1 × 100 mm, PZ2 × 125 mm
• Einsatzspannung: bis zu 1.000 V AC
• Individuelle Prüfspannung: 10.000 V
• Material der isolierenden Ummantelung: Polyamid
• Grifftyp: Dreikomponenten
• Öse für Handschlaufe: ja
• Herstellung: Frankreich
Normen:
• IEC 60900:2018: Diese internationale Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen für isolierte Handwerkzeuge fest, die für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe spannungsführender Teile bestimmt sind. Schraubendreher, die dieser Norm entsprechen, sind für einen Einsatz bis 1.000 V AC und 1.500 V DC geeignet
• VDE-Zertifizierung: Das VDE-Zeichen bestätigt, dass eine unabhängige Stelle die Konformität des Produkts mit den geltenden Sicherheitsanforderungen geprüft hat. Für isolierte Schraubendreher wird die VDE-Zertifizierung im Allgemeinen auf Grundlage der Norm IEC 60900 vergeben und bestätigt deren Eignung für einen Einsatz bis 1.000 V AC und 1.500 V DC
Eigenschaften:
Dieses Set isolierter Schraubendreher umfasst drei Schlitzschraubendreher (2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm und 5,5 × 150 mm), zwei Pozidriv-Schraubendreher (PZ1 × 100 mm und PZ2 × 125 mm) sowie einen Spannungsprüfer. Die Klingen sind präzisionsbearbeitet, um den Halt an den Schrauben zu begünstigen und das Abrutschrisiko zu begrenzen. Die Pozidriv-Klingenformen profitieren von einer Induktionshärtung, während die Schlitzklingen durch CNC-Bearbeitung hergestellt werden. Das gesamte Set profitiert zudem von einer schwarzen Phosphatbeschichtung auf der Spitze zur Verstärkung der Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Eine isolierende Hülle umschließt den Schaft, um den Anwender bei elektrischen Eingriffen zu schützen. Sie ist zudem beständig gegen Stöße bei niedriger Temperatur (bis zu -25 °C), gegen Abrieb und gegen Feuchtigkeit. Jedes Werkzeug wird einzeln auf 10.000 V geprüft.
Der großvolumige Dreikomponenten-Griff erleichtert die Drehmomentübertragung bei Verschraubungsarbeiten. Er wird direkt auf den Schaft aufgespritzt, für eine längere Lebensdauer. Seine profilierte Form und seine rutschfeste Beschichtung verbessern die Kontrolle über das Werkzeug und verringern die Ermüdung bei längerem Gebrauch. Eine Öse für eine Handschlaufe ist in den Griff integriert, um das Sturzrisiko bei Arbeiten in der Höhe zu begrenzen und die Aufbewahrung zu erleichtern.
Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 6
• Zusammensetzung: 3 Schlitzschraubendreher, 2 Pozidriv-Schraubendreher, 1 Spannungsprüfer
• Schlitzschraubendreher: 2,5 mm × 50 mm, 3,5 mm × 75 mm, 5,5 mm × 150 mm
• Pozidriv-Schraubendreher: PZ1 × 100 mm, PZ2 × 125 mm
• Einsatzspannung: bis zu 1.000 V AC
• Individuelle Prüfspannung: 10.000 V
• Material der isolierenden Ummantelung: Polyamid
• Grifftyp: Dreikomponenten
• Öse für Handschlaufe: ja
• Herstellung: Frankreich
Normen:
• IEC 60900:2018: Diese internationale Norm legt die Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen für isolierte Handwerkzeuge fest, die für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe spannungsführender Teile bestimmt sind. Schraubendreher, die dieser Norm entsprechen, sind für einen Einsatz bis 1.000 V AC und 1.500 V DC geeignet
• VDE-Zertifizierung: Das VDE-Zeichen bestätigt, dass eine unabhängige Stelle die Konformität des Produkts mit den geltenden Sicherheitsanforderungen geprüft hat. Für isolierte Schraubendreher wird die VDE-Zertifizierung im Allgemeinen auf Grundlage der Norm IEC 60900 vergeben und bestätigt deren Eignung für einen Einsatz bis 1.000 V AC und 1.500 V DC
Stärken
• Präzisionsbearbeitete Klingen: verringert das Abrutschrisiko
• Isolierung des Schafts: schützt bei elektrischen Arbeiten
• Direkt auf den Schaft aufgespritzter Griff: praktisch unzerbrechliche Verbindung
• Rutschfeste Beschichtung: begrenzt das Abrutschen der Hand
• Schwarze Phosphatbeschichtung der Spitze: widersteht Verschleiß und Korrosion
• Klare Kennzeichnung der Klingenformen: verbessert die schnelle Identifizierung der Werkzeuge
• Integrierte Öse für Handschlaufe: verringert das Sturzrisiko bei Arbeiten in der Höhe
• Isolierung des Schafts: schützt bei elektrischen Arbeiten
• Direkt auf den Schaft aufgespritzter Griff: praktisch unzerbrechliche Verbindung
• Rutschfeste Beschichtung: begrenzt das Abrutschen der Hand
• Schwarze Phosphatbeschichtung der Spitze: widersteht Verschleiß und Korrosion
• Klare Kennzeichnung der Klingenformen: verbessert die schnelle Identifizierung der Werkzeuge
• Integrierte Öse für Handschlaufe: verringert das Sturzrisiko bei Arbeiten in der Höhe
Anwendungen
Dieses Set isolierter Schraubendreher eignet sich für Verkabelungs-, Anschluss-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im elektrischen Bereich. Es findet seinen Platz in Instandhaltungswerkstätten, industriellen Anlagen, Gewerbebauten sowie in elektrischen Niederspannungsnetzen.
Die Schlitz- und Pozidriv-Schraubendreher eignen sich für Montage-, Einstell- und Anzugsarbeiten an verschiedenen elektrischen Anlagen. Der Spannungsprüfer ergänzt das Set für Kontrollvorgänge. Die zertifizierte Isolierung ermöglicht einen Einsatz in den Bereichen allgemeine Elektroinstallation, Installation elektrischer Anlagen und Instandhaltung technischer Infrastrukturen.
Die Schlitz- und Pozidriv-Schraubendreher eignen sich für Montage-, Einstell- und Anzugsarbeiten an verschiedenen elektrischen Anlagen. Der Spannungsprüfer ergänzt das Set für Kontrollvorgänge. Die zertifizierte Isolierung ermöglicht einen Einsatz in den Bereichen allgemeine Elektroinstallation, Installation elektrischer Anlagen und Instandhaltung technischer Infrastrukturen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x150x290 mm |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 6 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage