9662660035 Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x125mm
Schraubendreher-Bit 3,5x 0,6x125mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62660035, 9662660035
Rubix:1559363
Hersteller:62660035
EAN:4317784093545

Produktdetails : 9662660035 Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x125mm
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x125mm FORMAT
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,6x3,5 mm |
| Klingenlänge | 125 mm |
| Länge | 209 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
