6.7X11X1 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67104552
Rubix:515823
Hersteller:67104552


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 6.7X11X1 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen