11.4X16.3X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67104576
Rubix:515866
Hersteller:67104576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 11,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,3 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
Produktdetails : 11.4X16.3X1.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11,4 mm |
| Außendurchmesser | 16,3 mm |
| Stärke | 1,5 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std