7.9X14.9X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtung (US FKM 70 RS S)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67175025
Rubix:3206545
Hersteller:USS SC 7,90 14,90 1,00 ZNS FP7034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,9 mm |
| Stärke | 1 mm |
Produktdetails : 7.9X14.9X1 USS FKM 70 Schraubendichtung USS
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
| Außendurchmesser | 14,9 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen