ISO14581 M4X12 T20 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TTX4X12EFA4-50ISO
Rubix:3387460
Hersteller:106424T4 12
EAN:4043377181985


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO14581 M4X12 T20 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 4X12 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4