ISO10642 M24X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC24X90EFA4-50ISO
Rubix:3386529
Hersteller:10642424 90
EAN:4043377182944
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M24X90 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 24X90 sw14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
241,17 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
286,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M24

Abdrucktyp