ISO10642 M24X90 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC24X90EFA2-50ISO
Rubix:3386528
Hersteller:10642224 90
EAN:4043377181022
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M24X90 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 24X90 sw14

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
172,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
204,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M24

Abdrucktyp