Sechskantschraube Spartex THEMBRCRAN14X60G321A, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 60 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN14X60G321A
Rubix:3651952
Hersteller:088913.10325.0141.060
EAN:4051426716668


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : WN88913 M14X1.5X60 KL100 FLZN Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
14X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
282,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm