Referenzen
Spartex:VTHUNF44X1.8
Rubix:3651344
Hersteller:083933.08005.0440.025
EAN:4051426731319


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/16X1 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 44X25 - Gesamtgewinde UNF - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M44