Referenzen
Spartex:VTHUNC75X2.8
Rubix:3651318
Hersteller:083933.08004.0750.051
EAN:4051426730886


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/4X2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskant-Hohlzylinderschraube 75X51 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M75