DIN933 3/4X1 1/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC75X2.1/4.8Z
Rubix:3651382
Hersteller:083933.08104.0750.057
EAN:4051426750303


Technische Zusammenfassung
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 3/4X1 1/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
75X57
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,92 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
28,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
57 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M75