DIN933 7/16X1 1/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC44X1.1/4.8
Rubix:3651303
Hersteller:083933.08004.0440.032
EAN:4051426730541


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/16X1 1/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 44X32 - UNC-Totalgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M44 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 44 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M44