DIN933 5/16X3/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC31X3/4.8
Rubix:3651291
Hersteller:083933.08004.0310.019
EAN:4051426730329


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/16X3/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 31X19 - Gesamtgewinde UNC - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
19 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M31