DIN933 1/4X5/8 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC25X5/8.10
Rubix:3651385
Hersteller:083933.10004.0250.016
EAN:4051426728845


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1/4X5/8 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 25X16 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M25