Referenzen
Spartex:VTHUNC100X2.8
Rubix:3651322
Hersteller:083933.08004.1000.051
EAN:4051426730985


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1X2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 100X51 - UNC-Totalgewinde - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,66 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2