Referenzen
Spartex:VTHUNC100X1.3/4.8
Rubix:3651321
Hersteller:083933.08004.1000.045
EAN:4051426730978


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 1X1 3/4 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 100X45 - Gesamtgewinde UNC - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M1 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,61 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
64,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M1