Referenzen
Spartex:VTHUNF38X3.1/4.8
Rubix:3651100
Hersteller:083931.08005.0380.083
EAN:4051426725813


Technische Zusammenfassung
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/8X3 1/4 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 38X83 - filt. Teilweise UNF - Stahl 8.8 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 83 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M38 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
83 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M38