Referenzen
Spartex:VTHUNF25X2.1/2
Rubix:3651233
Hersteller:083931.10005.0250.064
EAN:4051426724212


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 1/4X2 1/2 UNF 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 25X64 - filt. Teilweise UNF - Stahl 10.9 R 083931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M25