Referenzen
Spartex:VTHUNC75X4.8Z
Rubix:3651156
Hersteller:083931.08104.0750.102
EAN:4051426728098


Technische Zusammenfassung
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/4X4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
75X102
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 102 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,29 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
57,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
102 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M75